Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 80 - 360 N-m / 60 - 260 lbf-ft
Anvendelse inden for næsten alle industrielle produktionsområder
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
3/4″ firkantet drev med stiftlåsning DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatisk udløser med taktile og hørbare signaler
Dobbelt skala med en graduering på 5 N-m og 5 lbf-ft
Tekniske fordele/funktioner:
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenlig
Ingen værdiforskydninger og indflydelse på nøjagtigheden på grund af tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler).
Både det firkantede drev og drejepunktet er på én akse, hvilket sikrer høj anvendelsessikkerhed, kan forlænges for at reducere brugerens arbejdsbyrde
Ekstremt lavt slid på grund af reduceret kraft fra håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra virksomhedens egen kvalitetssmedje
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
Nem betjening - hurtig og sikker tilspænding af momentet
Komfortabel justering på grund af den attraktive, uudslettelige justeringsknap på håndtaget, Let at bruge - hurtig og sikker tilspænding af momentet
Praktisk justering ved hjælp af en attraktiv, ufravigelig justeringsknap for enden af håndtaget
Enkelt og dobbelt firkantet drev til kontrolleret højre- eller højrehåndsdrejning
venstrehåndstilspænding
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 22,5 mm
- Drevetype/drev: Dobbelt firkantet stiv
- firkantet drev [metrisk]: 20 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/4″
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
- Drejningsnøgle type: CDL
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 45 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 717 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 624 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 45,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Aluminiumslegering
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring Udgang firkantet: Pin-lås
- Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Militær
- Energi
- Maskiner
- Værksted
- Nyttevirksomhed
- Service
- Landbrug
- Olie og gas