Elektrikersaks med tokomponent-greb og trådklipper, Hel længde: 150mm

Art.-nr.: 768860 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 150 mm
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 768860 150
EAN/GTIN 8014212145987
Producentnummer 16020-F1

Betegnelse

Udførelse:

Et skær med fin fortanding og et glat skær.
Skærehoved i rustfrit specialstål. Tokomponentgreb med blød komponent yderst i grebet. Til skæring og afisolering af kobber- og aluminiumskabler op til 35 mm2. Crimpning af kabeltyller (0,5 – 4 mm2). Med justerbart skrueled.
Kort, kraftig form.

Anvendelse:

Skærer tynde tråde, kabler, isoleringsslange, gummi, læder etc.

Leveringsomfang:

Inklusiv kunststof-transportbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven