{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MASON | |
Beskyttelsesklasse | S3 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
Gennemtræningssikkerhed | Metalfri gennembrydningsbeskyttelse | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 43 | |
Produkttype | Sikkerhedsstøvle |
Artikelnummer | 7683102-43 | |
EAN/GTIN | 4030839277560 | |
Producentnummer | 7683102-43 | |
L-nummer | L00790 2522 | |
Producent | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |