Beskrivelse:
Anvendelse:
I kombination med DREMOMETER til kontrolleret skruetilspænding
Design:
Fine, robuste slip-on-ratchets
Med 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ firkantet drev
Modeller til højrehåndsbetjening (nr. 754-00 til -06)
Modeller til venstrehåndsbetjening (nr. 754-11 til -16)
Fremstillet af krom-vanadiumstål
Leveringsomfang:
Snap-on-ratchet
En enkelt, i polybag
*Max. Firkantdrevets maks. kontinuerlige belastning i henhold til DIN EN ISO 6789:2003 eller maks. belastning af soklen.
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
- firkantet drev [metrisk]: 25 mm
- Drev firkant [tomme]: 1″
- Udformning: skæring til højre
- Kontinuerlig belastningskapacitet: 1″ = 2000 Nm
- Samlet højde [mm]: 95 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 62 mm
- Hoved Ø 1 [mm]: 73 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Vinkel for sving tilbage: 10 °
- Anvendelse/anvendelse: E / EK
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen