Ratchet adapter 3/4″ højre

Art.-nr.: 7680730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7680730
EAN/GTIN 4002805754047
Producentnummer 7680730
L-nummer L60160 26

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
I kombination med DREMOMETER til kontrolleret skruetilspænding
Design:
Fine, robuste slip-on-ratchets
Med 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ firkantet drev
Modeller til højrehåndsbetjening (nr. 754-00 til -06)
Modeller til venstrehåndsbetjening (nr. 754-11 til -16)
Fremstillet af krom-vanadiumstål
Leveringsomfang:
Snap-on-ratchet
En enkelt, i polybag
*Max. Firkantdrevets maks. kontinuerlige belastning i henhold til DIN EN ISO 6789:2003 eller maks. belastning af soklen.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Udformning: skæring til højre
  • Kontinuerlig belastningskapacitet: 3/4″ = 1000 Nm
  • Samlet højde [mm]: 80 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 56 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 65 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Vinkel for sving tilbage: 10 °
  • Anvendelse/anvendelse: CD, DS, D, DR, DX
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven