Universalpelikansaks 235 mm

Art.-nr.: 767710 235
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 235 mm
Længde, skær 50 mm
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 767710 235
EAN/GTIN 4010220028933
Producentnummer D51A

Betegnelse

Udførelse:

Skær i sejhærdet, rustfrit specialstål; forskudt i siden af hensyn til gennemgående snit. Stabil ramme i glasfiberarmeret kunststof med bløde indlæg, der skåner hånden. Justerbar ledforskruning, integreret returfjeder og sikker lås.
Skæreydelse: Aluminium- / kobberplader indtil 0,7 mm, standardplader indtil 0,6 mm.

Fordel:

Det afvinklede saksehoved garanterer en passende afstand mellem hånden og det materiale, der skal skæres.

Anvendelse:

Skærer materialer i op til mellemstor tykkelse og hårdhed. Til lange og lige gennemgående snit og store radier.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven