Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag 230 mm

Art.-nr.: 767050 230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 230 mm
Længde, skær 30 mm
Indsatstype højreskærende
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 767050 230
EAN/GTIN 4010220031957
Producentnummer D39ASS

Betegnelse

Udførelse:

Skærehoved i rustfrit stål (min. HRC 61). Kompakt skærehoved med delvis forsænket hovedskruesamling. Tokomponentgreb med håndskånsomt, gribevenligt blødt indlæg. Reduceret grebsåbnevinkel til optimeret håndtering ved ens skærelængde. Centreret låserigel af hensyn til enkel betjening uden at skifte greb (til både højre- og venstrehåndede). Skæreydelse: Plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Fordel:

Ekstremt robuste kæber med sinterstålindlæg af hensyn til let og slidstærk skæring. Minimeret kraftanstrengelse på grund af mindre åbningsvidde af grebet og dobbelt udveksling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven