Figurpladesaks med 2-komponenthåndtag 240 mm

Art.-nr.: 767030 240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 240 mm
Længde, skær 40 mm
Indsatstype ligeskærende
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 767030 240
EAN/GTIN 4010220001509
Producentnummer D16S

Betegnelse

Udførelse:

Mkrofortandet. Skærehoved af rustfrit stål (HRC 58 − 60), ben af pladestål, forniklede. Tokomponent-greb med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.
Skæreydelse: Plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven