Ideal-pladesaks, venstreskærende, Hel længde: 240mm

Art.-nr.: 766200 240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 240 mm
Længde, skær 24 mm
Indsatstype venstreskærende
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 766200 240
EAN/GTIN 4010220010976
Producentnummer D17ASSL
Producent BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfjeder.
Mikrofortandet. Skærehoved af specialstål-S (HRC 60− 62), smedede ben i massivt stål med glidesikring.
Skæreydelse: Plader op til 2,0 mm, V2A-plader op til 1,5 mm.
  • Optimeret skærefas af hensyn til forbedret pladeafløb.
  • Reduceret åbningsvinkel på grebet og skærforlængelse til leddet giver lavere kraftanvendelse ved skæring.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven