Ideal-pladesaks 240 mm

Art.-nr.: 766100 240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 240 mm
Længde, skær 24 mm
Indsatstype højreskærende
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 766100 240
EAN/GTIN 4010220010969
Producentnummer D17ASS

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfjeder.
Mikrofortandet. Skærehoved af specialstål-S (HRC 60− 62), smedede ben i massivt stål med glidesikring.
Skæreydelse: Plader op til 2,0 mm, V2A-plader op til 1,5 mm.
  • Optimeret skærefas af hensyn til forbedret pladeafløb.
  • Reduceret åbningsvinkel på grebet og skærforlængelse til leddet giver lavere kraftanvendelse ved skæring.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven