Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag, venstreskærende, Hel længde: 260mm

Art.-nr.: 766010 260
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 260 mm
Længde, skær 33 mm
Indsatstype venstreskærende
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 766010 260
EAN/GTIN 4010220019368
Producentnummer D27AL
Producent BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfjeder.
Mikrofortandet skærehoved af specialstål (HRC 58− 60), ben af pladestål, forniklede. 2-komponent-greb med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.
Skæreydelse: Plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven