{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse | S3 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Aluminium | |
Gennemtræningssikkerhed | Metalfri gennembrydningsbeskyttelse | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 44 | |
Produkttype | Sikkerhedsstøvle |
Artikelnummer | 76541-44 | |
EAN/GTIN | 4030839321737 | |
Producentnummer | 76541-44 | |
L-nummer | L00790 4017 |