Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret tilspænding samt kontrol af tilspændingsværdier
Anvendelse inden for alle industrielle produktionsområder
Arbejdsområder fra 0,8 - 2000 N-m er dækket
Design:
Angivende momentnøgle med måler og trækviser
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ eller 1″ dobbelt firkantet drev med kuglelås til kontrolleret tilspænding til højre og venstre side
Modeller nr. 8301-04 til nr. 8304-80: Med integreret ratlefunktion
Til kontrolleret skruetilspænding og momentmålinger
Angivelsesnøjagtighed: +/- 4 % tolerance af den viste værdi
Konstruktion i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Med dobbelt skala i N-m og lbf-in. lbf-ft på dobbelttonede, letlæselige skiver
Inbygget overbelastningsbeskyttelse - mekanisk stop op til max. 25 % overbelastning af den maksimale tilladte belastning. værdi
Hus af let og robust specialkonstruktion i aluminium - malet sølvgrå
Sort, skridsikkert gummihåndtag
Modellerne nr. 8301-04 til 8301-40: EPA (Electrostatic Protected Area) kompatibel, til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Modellerne nr. 8303-40 til 8305-20 har som standard et audiovisuelt signal
Leveringsomfang:
Visuel momentnøgle type 83
Batteri (model nr. 8303-40 til 8305-20)
Prøvecertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust, sort plastkasse (nr. 8301-04 til 8302-20), ellers i stabil papkasse (nr. 8303-40 til 8305-20)
Egenskab:
- Drevetype/drev: Dobbelt firkantet
- firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 160 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Anvendelsesområde:
- Fremstilling
- Kvalitetskontrol
- Kvalitetsstyring
- Vedligeholdelse
- Samlet højde [mm]: 86 mm
- Samlet længde [mm]: 515 mm
- Materiale: Aluminiumkabinet, håndtag af stålrør
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: +/- 4 % tolerance fra den viste værdi
- Præcision: +/- 4 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skalainddeling: 5
- Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Evalueringssoftware: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ingen
- Grafisk visning: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronik
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militær
- Mekanisk teknik
- Tjenesteydelser