Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag meget lille 180 mm

Art.-nr.: 764050 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 180 mm
    Længde, skær 20 mm
    Indsatstype højreskærende
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 764050 180
    EAN/GTIN 4010220031308
    Producentnummer D15A

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Dobbelt overførsel med integreret returfjeder. Forniklede ben af pladestål. 2-Komponent-greb med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.
    Skærehoved i specialstål-S (HRC 60 − 62), kræver 25 % færre kræfter.
    Skæreydelse: Plader op til 1,2 mm, V2A-plader op til 1,0 mm.

    Anvendelse:

    Til gennemgående lige snit og figursnit.
    Til meget smalle radier og svært tilgængelige steder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven