Kombisaks med tokomponent-greb lige, åbningsviddeindstilling 205 mm

Art.-nr.: 763030 205
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.331 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 205 mm
Længde, skær 50 mm
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 763030 205
EAN/GTIN 4045197600851
Producentnummer 763030 205

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit specialstål, med åbningsfjeder.
Universalsaks i god kvalitet, med ergonomisk tokomponent-greb og blødt område. Med robust trådklipper op til ⌀ 2,5 mm. Forskellige grebåbningsvidder kan indstilles, dermed optimalt egnet båd til store og små hænder.
Lige form, nederste klinge fint fortandet.

Anvendelse:

Alsidig brug. Ideel til tynde plader, kunststof, læder, pap, papir, snor, stof osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven