Forlængerrør til DREMOMETER E/F

Art.-nr.: 7622020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Forlængerrør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7622020
EAN/GTIN 4002805872741
Producentnummer 7622020
L-nummer L60160 1479

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Erstatningsforlængerrør til momentnøgler i DREMOMETER E - F-serien
For at opnå høje drejningsmomentværdier nemmere ved at forlænge løftestangsarmen
Design:
Sikker tilslutning til DREMOMETER
Ideal til forlængelse af løftestangsarmen
Fremstillet af galvaniseret stål af høj kvalitet.

Egenskab:

  • Udformning: kun kun til forlængelse
  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 45 mm
  • Samlet længde [mm]: 745 mm
  • Anvendelse/anvendelse: DREMOMETER E/F
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven