Forlængerrør til DREMOMETER E/EK/F

Art.-nr.: 7621720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Forlængerrør

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7621720
    EAN/GTIN 4002805864920
    Producentnummer 7621720
    L-nummer L60160 943

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Erstatningsforlængerrør til momentnøgler i DREMOMETER E - F-serien
    For at opnå høje drejningsmomentværdier nemmere ved at forlænge løftestangsarmen
    Design:
    Sikker tilslutning til DREMOMETER
    Ideal til forlængelse af løftestangsarmen
    Fremstillet af galvaniseret stål af høj kvalitet.

    Egenskab:

    • Udformning: Med spændebøsning
    • Samlet bredde [mm]: 45 mm
    • Samlet højde [mm]: 45 mm
    • Samlet længde [mm]: 925 mm
    • Anvendelse/anvendelse: DREMOMETER E/EK/F
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven