Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med rektangulær fatning til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %
, der kræves i standarden
Inklusive sporbart testcertifikat. sporbart prøvningscertifikat
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Robust, malet stålrørskonstruktion med galvaniseret rektangulær beholder (9x12 mm eller 14x18 mm) og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet, praktisk sort plasthåndtag med kalibreringshjælp
Dobbelt skala N-m og lbf-ft under et vindue med forstørrelsesglas
Med nonniskala for N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Springende system giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsersignal
Ergonomisk system til momentjustering
Fabrikkalibreringsmåler: 17,5 mm (9x12 mm) hhv. 25 mm (14x18 mm)
Betjening kun med indstiksværktøjer med ensartet stingstørrelse - ellers kan der forekomme forskydninger i værdien
Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes både forfra (f.eks. indstikshovednøgle) eller til siden (f.eks. indstikshovednøgle med omvendbar ratche og stiknøgle).
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 25 mm
- Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
- Drevetype/drev: Rektangulær holder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Karton
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Bredde af pick-up [mm]: 33 mm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Indsætningsdybde 1: 25,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 44 mm
- Samlet højde [mm]: 44 mm
- Samlet længde [mm]: 648,5 mm
- Højde af montering [mm]: 25 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 579,2 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 33,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 25 mm
- Materiale: lakeret stålrørskonstruktion, med galvaniseret rektangulær
- Nøgle Nm: 1 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Sikkerhedsspærre
- Skalainddeling: 10
- Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 25,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militær
- Energi
- Maskiner
- Nyttevirksomheder
- Tjenesteydelser
- Landbrug
- Olie og gas