Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 5 - 200 N-m uden skala
Fikseret, frigørende og robust rørmomentnøgle med rektangulær beholder til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse B med et sporbart testcertifikat. Kalibreret til en tilladt afvigelse på +/- 3 % og bedre. Specifikationen i standarden (+/- 4 %) er overskredet for din sikkerhed
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Stærke, malede stålrørskonstruktion med galvaniseret rektangulær beholder (SE 9x12 mm eller 14x18 mm)
Rebound-system giver et tydeligt taktile og hørbare udløsersignal
Fabrikkalibreringsmål: 17,5 mm (9x12 mm) eller. 25 mm (14x18 mm)
Betjening kun med indstiksværktøjer med ensartet mål - ellers kan der forekomme forskydninger i værdien
Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes enten forfra (f.eks. indstiksnøgle) eller til siden (f.eks. vendbar ratel- og stiknøgleindsats)
Hvis der kræves en fast indstilling på fabrikken, bedes N-m-værdien oplyst ved bestilling (pris på forespørgsel).
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
- Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
- Drevetype/drev: Rektangulær holder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Bredde af pick-up [mm]: 22 mm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Indsætningsdybde 1: 16,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 22 mm
- Samlet længde [mm]: 246 mm
- Højde af montering [mm]: 18,5 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 194 mm
- Materiale: lakeret stålrørskonstruktion, med galvaniseret rektangulær
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Sikkerhedsspærre
- Skala type: uden
- Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Industri
- Militær
- Energi
- Mekanisk
- Service
- Service
- Udstyr