Drejningsmomentnøgle TORCOFix FS 9 x 12 mm, 5-25 Nm

Art.-nr.: 7601960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7601960
    EAN/GTIN 4002805415252
    Producentnummer 7601960
    L-nummer L60160 536

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 5 - 200 N-m uden skala
    Fikseret, frigørende og robust rørmomentnøgle med rektangulær beholder til industri og handel
    Design:
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse B med et sporbart testcertifikat. Kalibreret til en tilladt afvigelse på +/- 3 % og bedre. Specifikationen i standarden (+/- 4 %) er overskredet for din sikkerhed
    Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
    Stærke, malede stålrørskonstruktion med galvaniseret rektangulær beholder (SE 9x12 mm eller 14x18 mm)
    Rebound-system giver et tydeligt taktile og hørbare udløsersignal
    Fabrikkalibreringsmål: 17,5 mm (9x12 mm) eller. 25 mm (14x18 mm)
    Betjening kun med indstiksværktøjer med ensartet mål - ellers kan der forekomme forskydninger i værdien
    Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes enten forfra (f.eks. indstiksnøgle) eller til siden (f.eks. vendbar ratel- og stiknøgleindsats)
    Hvis der kræves en fast indstilling på fabrikken, bedes N-m-værdien oplyst ved bestilling (pris på forespørgsel).

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
    • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
    • Drevetype/drev: Rektangulær holder
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Opbevaring: Plastkasse
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Bredde af pick-up [mm]: 22 mm
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Seriemontering
      • Fabrikation
    • Indsætningsdybde 1: 16,0 mm
    • Samlet bredde [mm]: 22 mm
    • Samlet længde [mm]: 186 mm
    • Højde af montering [mm]: 18,5 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 134 mm
    • Materiale: lakeret stålrørskonstruktion, med galvaniseret rektangulær
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sikring: Sikkerhedsspærre
    • Skala type: uden
    • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industri
      • Industri
      • Militær
      • Energi
      • Mekanisk
      • Service
      • Service
      • Udstyr

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven