Momentnøgle TORCOFix K 1/2″ 20-100 Nm

Art.-nr.: 7601530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7601530
    EAN/GTIN 4002805455012
    Producentnummer 7601530
    L-nummer L60160 323

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Kontrolleret skruetilspænding i området 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (styreskruer M3 - 6,9 til M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
    Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret ratche med firkantet drev til industri og handel
    Design:
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
    der kræves i standarden
    inkl. Sporbart testcertifikat
    Til kontrolleret højre og venstre hånd tilspænding
    1/4″, 3/8″, 1/2″ svampet hoved firkantet drev med kuglelås. Fra 3/4″ med gennemtrækkende firkantet drev og pin-lås
    Robust, malet stålrørskonstruktion, med galvaniseret skralde og plastikdele af høj kvalitet
    Ergonomisk formet, praktisk sort plasthåndtag med kalibreringshjælp
    Dobbelt skala N-m og lbf-ft under et vindue med forstørrelsesglas
    Med nonniskala for N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
    Bounce-system giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsersignal
    Ergonomisk system til justering af drejningsmoment.

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 22 mm
    • Drevetype/drev: Svampehoved
    • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/2″
    • Antal tænder: 48
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Vedligeholdelse
    • Samlet bredde [mm]: 52 mm
    • Samlet højde [mm]: 45 mm
    • Samlet længde [mm]: 395 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 303,2 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 44,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 36 mm
    • Nøgle Nm: 0,5 Nm
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
    • Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
    • Skala type: Dobbelt
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel
      • Byggeri og handel
      • Brugere
      • Energi
      • Maskiner
      • Værksted
      • Service
      • Landbrug
      • Olie og gas
      • Olie og gas
      • Virksomheder
      • Udstyr

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven