Drejningsmomentnøgle TORCOFix SE 9 x 12, 20-100 Nm

Art.-nr.: 7600210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7600210
EAN/GTIN 4002805410011
Producentnummer 7600210
L-nummer L60160 515

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med rektangulær fatning til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %
, der kræves i standarden
Inklusive sporbart testcertifikat. sporbart prøvningscertifikat
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Robust, malet stålrørskonstruktion med galvaniseret rektangulær beholder (9x12 mm eller 14x18 mm) og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet, praktisk sort plasthåndtag med kalibreringshjælp
Dobbelt skala N-m og lbf-ft under et vindue med forstørrelsesglas
Med nonniskala for N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Springende system giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsersignal
Ergonomisk system til momentjustering
Fabrikkalibreringsmåler: 17,5 mm (9x12 mm) hhv. 25 mm (14x18 mm)
Betjening kun med indstiksværktøjer med ensartet stingstørrelse - ellers kan der forekomme forskydninger i værdien
Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes både forfra (f.eks. indstikshovednøgle) eller til siden (f.eks. indstikshovednøgle med omvendbar ratche og stiknøgle).

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Indsætningsdybde 1: 16,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 44 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 369,5 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 300,2 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 24,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 19 mm
  • Materiale: lakeret stålrørskonstruktion, med galvaniseret rektangulær
  • Nøgle Nm: 0,5 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Sikkerhedsspærre
  • Skalainddeling: 5
  • Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Nyttevirksomheder
    • Tjenesteydelser
    • Landbrug
    • Olie og gas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven