Rørskålsnøgle 12x6 sider SLS 8mm

Art.-nr.: 76.8SLS
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 76.8SLS
    EAN/GTIN 3662424051784
    Producentnummer 76.8SLS
    L-nummer L60130 11022

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Værktøj med en FACOM SLS fastgørelsesløsning, der sikrer mod enhver risiko for fald
    • Den ″roterende″ krympede kabelløsning, der er valgt og testet af FACOM, bevarer værktøjets ergonomi
    • Hvidnøgle med fløjtehoved, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
    • Kort 12-kantet hoved til drejevinkel 30° og langt 6-kantet hoved
    • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
    • Metriske dimensioner: 8 til 32 mm
    • Design: satinforkromet

    Egenskab:

    • A [mm]: 8
    • B [mm]: 12,5
    • d [mm]: 7
    • d1 [mm]: 6
    • H [mm]: 19
    • L [mm]: 114
    • L1 [mm]: 25
    • [g]: 80

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven