Rørskålsnøgle 12x6 sider 7 mm

Art.-nr.: 76.7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 76.7
EAN/GTIN 3148511207901
Producentnummer 76.7
L-nummer L60130 866

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Rørhovednøgle, kanuleret: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort tolvsidet hoved til drejevinkel 30° og langt sekskantet hoved
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 11,0
  • d [mm]: 4,5
  • d1 [mm]: 4,5
  • H [mm]: 17
  • L [mm]: 106
  • L1 [mm]: 22
  • T [mm]: 7
  • [g]: 35