Rørskålsnøgle 12x6 sider SLS 27mm

Art.-nr.: 76.27SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 76.27SLS
EAN/GTIN 3662424051937
Producentnummer 76.27SLS

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj med en FACOM SLS fastgørelsesløsning, der sikrer mod enhver risiko for fald
  • Den ″roterende″ krympede kabelløsning, der er valgt og testet af FACOM, bevarer værktøjets ergonomi
  • Hvidnøgle med fløjtehoved, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort 12-kantet hoved til drejevinkel 30° og langt 6-kantet hoved
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Metriske dimensioner: 8 til 32 mm
  • Design: satinforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 38
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 19
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 73
  • [g]: 970

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven