Rørskålsnøgle 12x6 sider 20 mm

Art.-nr.: 76.20
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 76.20
EAN/GTIN 3148511209202
Producentnummer 76.20
L-nummer L60130 6417

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Rørhovednøgle, kanuleret: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort tolvsidet hoved til drejevinkel 30° og langt sekskantet hoved
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 29,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 13,0
  • H [mm]: 43
  • L [mm]: 212
  • L1 [mm]: 53
  • T [mm]: 20
  • [g]: 440

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven