Rørskålsnøgle 12x6 sider SLS 10mm

Art.-nr.: 76.10SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 76.10SLS
EAN/GTIN 3662424051807
Producentnummer 76.10SLS

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj med en FACOM SLS fastgørelsesløsning, der sikrer mod enhver risiko for fald
  • Den ″roterende″ krympede kabelløsning, der er valgt og testet af FACOM, bevarer værktøjets ergonomi
  • Hvidnøgle med fløjtehoved, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort 12-kantet hoved til drejevinkel 30° og langt 6-kantet hoved
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Metriske dimensioner: 8 til 32 mm
  • Design: satinforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 15
  • d [mm]: 8
  • d1 [mm]: 7
  • H [mm]: 24
  • L [mm]: 129
  • L1 [mm]: 28
  • [g]: 110

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven