Skæreskive 350x4x25,4 mm lige A30 STANDARDSKINNER

Art.-nr.: 75936
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75936
EAN/GTIN 9003170759366
Producentnummer 75936
L-nummer L50200 42
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne STANDARD klinge er en økonomisk løsning, når det kommer til skilleskinner med benzin eller elektriske separatorer. Til brug under ekstreme forhold kombinerer den stabilitet og meget god levetid med skæreeffektivitet og korte arbejdstider. Derudover kan dette værktøj også bruges på højtydende stationære maskiner.

Egenskab:

  • Form: 41-TIMERS SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 100 m/s
  • Materialets egnethed: Skinner
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : A30S-BFSRAIL /100
  • Mål (D x D x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 4 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Værktøj til: Power cutter

Fordel:

  • Produktet tilbyder kortere separationstider med lav kraft: Selv i tilfælde af fugt, kulde og temperatursvingninger
  • Rene og blotte skæreflader reducerer ændringsarbejde og arbejdstid
  • Meget god værktøjslevetid og stabilitet
  • Også velegnet til kraftige (over 5 kW) stationære maskiner

Anvendelse:

  • Til frakobling af skinner
  • Konstrueret til brug på elektriske eller benzindrevne håndholdte separatorer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven