Gummihammer sort, Type: B400

Art.-nr.: 755500 B400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hovedlængde 115 mm
Hoved-⌀ 64 mm
Skaftlængde 340 mm
Vægt 500 g
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 755500 B400
EAN/GTIN 4045197720764
Producentnummer 755500 B400

Betegnelse

Udførelse:

I sejhårdt gummi (90 shore), ikke fjedrende; med meget drivende slageffekt. Nedslidte baner kan efterbehandles ved at foretage afdrejning. Med asketræsskaft.
Med en konveks og en flad bane.

Norm:

DIN 5128

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 755600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven