Parallelstiftstempler, ottekantede

Art.-nr.: 755.7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 755.7
EAN/GTIN 7610733005406
Producentnummer PB 755.7
L-nummer L60060 1469

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Splintstempel, udtrækker, ottekantet, lang
  • til sikker ud- eller gennemtrækning af nitter, stifter, bolte eller fastgørelseselementer
  • cylindrisk dorn af højeste hårdhed og sejhed, ekstremt slidstærk
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
  • fremstillet af ottekantet stål, for sikker håndtering
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Cylindrisk længde: 45 mm
  • Diameter af dorn: 7 mm
  • Hele længden: 150 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven