Kunststofhammer med cellidor-baner, Hammerhoved-⌀: 22mm

Art.-nr.: 754500 22
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 100
Hammerhoved-⌀ 22 mm
Serie 100
Hovedlængde med indsatser 75 mm
Skaftlængde 250 mm
Kabinet-⌀ 22 mm
Vægt 0,193 kg
Materiale, indsats Cellidor, gult, hårdt
Materiale, skaft Ask
rekylfri nej
Indsatser, kan kombineres ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754500 22
EAN/GTIN 4013288001139
Producentnummer 05000005001
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt midterstykke i zinktrykgods med skaftbeskyttelseskappe og slagfasteindsatser. Med rundet hammerskaft.
Med slagfaste baner i cellidor (gule).

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveholder Cellidor, se nr. 754600; reserveskaft, se nr. 754400.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven