Stiksav til rør op til Ø 440 mm - STS 325 R

Art.-nr.: 75340800000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75340800000
EAN/GTIN 4014586855639
Producentnummer 75340800000
L-nummer L00030 197

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stiksave til rør op til Ø 440 mm
  • STS 325 R
  • pneumatisk stiksav til rør og profiler

Egenskab:

  • Driftstryk 6 bar
  • Luftforbrug 1,5 m³/min
  • Effekt 1 100 W
  • Slaghastighed 330 1/min
  • Slaglængde 60 mm
  • Rør op til Ø 440 * mm
  • Profiler op til B x H 290x500 mm
  • Vægt i henhold til EPTA 7,20 kg

Fordel:

  • Ideel til afkortning af rør og profiler af stål, støbejern, gasbeton og plast
  • Spænde- og fremføringsanordning fås til profiler og rør fra Ø 80 mm til Ø 400 mm
  • Justerbare spændingsanordninger giver også mulighed for at skære på geringssnit op til 45°
  • Spænde- og fremføringsanordning
  • Justerbare spændingsanordninger
  • * Med kædeforlænger

Leveringsomfang:

  • 2 savklinger
  • 1 sæt nøgler
  • 1 ekstra håndtag
  • 1 slangekobling

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven