Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft 50A mm

Art.-nr.: 753310 50A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SIMPLEX
Kabinet-⌀ 50 mm
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Banernes slagflade-⌀ 50 mm
Vægt 330 g
Materiale, hus Aluminium
Produkttype Hus til blød hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 753310 50A
EAN/GTIN 4030618301387
Producentnummer 3122.050

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved i aluminium eller støbegods. Den passende bane er klar til det aktuelle formål. Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Passer til:

SIMPLEX-gummihammer nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.
I aluminiumshuse må der ikke monteres baner i blødt metal (Ho-nr. 754000).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    til kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven