{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hovedlængde med indsatser | 149 mm | |
Banernes slagflade-⌀ | 60 mm | |
Skaftlængde | 335 mm | |
Samlet længde | 410 mm | |
Vægt uden baner | 940 g | |
Farve | natur | |
rekylfri | ja | |
Indsatser, kan kombineres | ja | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 752520 60G | |
EAN/GTIN | 4045197978066 | |
Producentnummer | 752520 60G |