Blikskærer version L L L.260 mm

Art.-nr.: 75230001
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75230001
EAN/GTIN 4018754046997
Producentnummer 75230001
L-nummer L60010 2192

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med oversættelse
  • Selvåbnende ved indbygget fjeder
  • Høj skæreydelse
  • Ark op til 1,8 mm
  • Rustfri stålplader op til 1,2 mm

Egenskab:

  • L: 10 1/2 ″
  • Udførelse: L
  • Længde [mm): 260 mm
  • Vægt: 532 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven