Driftsboltsæt ∙ lang

Art.-nr.: 751LHS/5
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 751LHS/5
EAN/GTIN 4000896205530
Producentnummer 751LHS/5
L-nummer L60140 4191

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde på håndskærm: 85 mm
  • Ergonomisk 2-komponent håndbeskyttelse sikrer:
    • Betydelig reduktion af risikoen for skader
    • Dæmpende effekt (reduktion af håndbelastning under slag)
    • Hold fast
Indhold:
5 pin driver 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • 2-komponent håndtag med håndbeskyttelse
  • DIN 6450 form C
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 175 mm
  • Længde L1: 90 mm
  • Antal værktøjer: 5

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven