Hammerskaft, Skaftlængde: 330mm

Art.-nr.: 751700 330
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
438 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 5111
Skaftlængde 330 mm
Til hamre med en vægt på 0,6 kg
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 751700 330
EAN/GTIN 4028656482502
Producentnummer 48203300

Betegnelse

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l’axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.
Forme cintrée.

Norme:

DIN 5111 et DIN 5112.

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven