Hickory-hammerskaft med skaftbeskyttelseskappe og ringskaft 300 mm

Art.-nr.: 751650 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftlængde 300 mm
Til hoved-⌀ 27 mm; 32 mm
Skaftbeskyttelse Nylon
Materiale Hickorytræ
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 751650 300
EAN/GTIN 4045197379627
Producentnummer 751650 300

Betegnelse

Udførelse:

Hickory-hammerskaft i rundet form med nylonskaftbeskyttelseskappe og ringkile.

Passer til:

GARANT- Låsehammer nr. 750110 og GARANT- blød hammer nr. 754120 / 754160.

Passer til:

Nr. 750110 med vægt: 300 g
Nr. 754120 / 754160 med hoved-⌀: 27; 32 mm

Bemærk:

Til hammer nr. 750110 str. 100, se reserveskaft nr. 751700 str. 260.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven