• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Muggert, standardkvalitet, Vægt uden skaft: 1kg

Art.-nr.: 751055 1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Vægt uden skaft (kg) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 1 kg
Skaftlængde 260 mm
Materiale Special-værktøjsstål
Materiale, skaft Hickory-træ
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 751055 1
Kopier
EAN/GTIN 4045197879158
Kopier
Producentnummer 751055 1
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet muggerthoved. Baner korrekt hærdede og brunerede, sortlakeret hoved, blanke arbejdsflader.

Norm:

DIN 6475

Materiale:

Special-værktøjsstål.