• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Forhammer med “Ultratec”-skaft, Vægt uden skaft: 3kg

Art.-nr.: 750900 3
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Vægt uden skaft (kg) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 3 kg
Skaftlængde 900 mm
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 750900 3
Kopier
EAN/GTIN 4016134508127
Kopier
Producentnummer 5027983000
Kopier
Producent Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Hammerhoved smedet, hærdet, bruneret og slebet på alle sider. Overflade sortlakeret, arbejdsflader blanke.
Med „Ultratec“ glasfiberskaft, der ikke kan knække.

Norm:

DIN 1042

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven