Parallelstiftstempler, ottekantede

Art.-nr.: 750.13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Splituddrivere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 750.13
    EAN/GTIN 7610733024117
    Producentnummer PB 750.13
    L-nummer L60060 1286

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Splintstempel, udtrækker, ottekantet
    • til sikker ud- eller gennemtrækning af nitter, stifter, bolte eller skruer
    • cylindrisk dorn af højeste hårdhed og sejhed, ekstremt slidstærkt
    • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
    • fremstillet af ottekantet stål, for sikker håndtering
    • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
    • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
    • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

    Egenskab:

    • Cylindrisk længde: 100 mm
    • Diameter af dorn: 13 mm
    • Hele længden: 230 mm
    • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 16 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven