Rørskålsnøgle 6x6 sider 3/8″

Art.-nr.: 75.3/8
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75.3/8
EAN/GTIN 3148511202401
Producentnummer 75.3/8
L-nummer L60130 3500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Rørhovednøgle, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort hoved og langt hoved: sekskantet
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 15,0
  • d [mm]: 8,0
  • d1 [mm]: 7,0
  • H [mm]: 24
  • L [mm]: 129
  • L1 [mm]: 28
  • T [mm]: 11
  • [g]: 95

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven