Rørskålsnøgle 6x6 sider 38 mm

Art.-nr.: 75.38
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75.38
EAN/GTIN 3148511199206
Producentnummer 75.38
L-nummer L60130 5356

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Rørhovednøgle, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort hoved og langt hoved: sekskantet
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 52,0
  • d [mm]: 28,0
  • d1 [mm]: 25,0
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 390
  • L1 [mm]: 99
  • D [mm]: 37
  • [g]: 2080

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven