Rørskålsnøgle 6x6 sider 19 mm

Art.-nr.: 75.19
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75.19
EAN/GTIN 3148511197301
Producentnummer 75.19
L-nummer L60130 425

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Rørhovednøgle, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort hoved og langt hoved: sekskantet
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 204
  • L1 [mm]: 51
  • T [mm]: 19
  • [g]: 430

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven