Rørskålsnøgle 6x6 sider 14 mm

Art.-nr.: 75.14
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75.14
EAN/GTIN 3148511196809
Producentnummer 75.14
L-nummer L60130 1689

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Rørhovednøgle, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort hoved og langt hoved: sekskantet
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21,0
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 9,0
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • T [mm]: 14
  • [g]: 205

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven