Rørskålsnøgle 6x6 sider 11/16 ″

Art.-nr.: 75.11/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 75.11/16
EAN/GTIN 3148511203408
Producentnummer 75.11/16
L-nummer L60130 3504

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Rørhovednøgle, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort hoved og langt hoved: sekskantet
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 26,5
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • T [mm]: 19
  • [g]: 365

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven