Stiknøgle PROTWIST-håndtag 8 mm

Art.-nr.: 74AT.8
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 74AT.8
EAN/GTIN 3662424094460
Producentnummer 74AT.8
L-nummer L60130 9454

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stiknøgle med skruetrækkerhåndtag: Ideel til skruer med begrænset adgang i højden eller til finmekanik
  • Dreje skruetrækkerhåndtag for optimal komfort, selv under kraftig løsning
  • 6-stiknøgle med dybt hul til lange gevind
  • Smidte del for maksimal holdbarhed
  • Metriske størrelser: 3,2 til 14 mm
  • Design: satinforkromet
  • Professionelt værktøj med livsvarig Facom-værktøjsgaranti

Egenskab:

  • A [mm]: 8,0
  • D [mm]: 12
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 50
  • [kg]: 0,155

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven