Kørner 8-11 mm

Art.-nr.: 749800 8-11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til borings-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til borings-⌀ 8 mm - 11 mm
    Hel længde 105 mm
    Produkttype Kørnere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 749800 8-11
    EAN/GTIN 4049002023866
    Producentnummer R430 141

    Betegnelse

    Udførelse:

    Består af kørnerstift, styrebøsning og slidset centrertylle. Kørnerstift kan efterslibes.

    Anvendelse:

    Der kan arbejdes efter mønsteremne eller skabelon.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven