• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Lav sikkerhedssko LUANA grå-turkis Low ESD S1, str. 38

Art.-nr.: 749125-38
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 749125-38
Kopier
EAN/GTIN 4030839329245
Kopier
Producentnummer 749125-38
Kopier
L-nummer L00790 104143
Kopier
Producent ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mesh-materiale, der indeholder genbrugsmaterialer/mikrofiber, der indeholder genbrugsmaterialer
  • Åndbart tekstilforing med genbrugsmaterialer
  • Polstret fane
  • Heldækkende indersål SPORTY ESD grå med dele lavet af genbrugsmaterialer
  • ESD-anvendelig softfleece-brandsål.
  • TPU/PU-sål MAXXIMO.
  • Stålkappe
  • EN ISO 20345 S1 FO/SR, FORMULAR A.
  • Læderfrit udstyr
  • Sålstænger fremstillet af Infinergy fra BASF
  • Snørebånd og sømme lavet af 100% genbrugsmaterialer

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven