Kørner, normal kvalitet DIN 7250 120/12 mm

Art.-nr.: 749000 120/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.297 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 120 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Udførelse, slaghoved sejhærdet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade Lakeret
Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 749000 120/12
EAN/GTIN 4049002002403
Producentnummer R432 120 0

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt, ottekantet skaft, blank spids. Jævnt gennemhærdet i hele længden. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af kørnerhovedet.

Norm:

DIN 7250
Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret. Sejhærdet slaghoved.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven